NSK(日本精工)

単列深溝玉軸受

※代表画像です
 
注文コード
06954166
品番
6204VV
内容量
1個
参考基準価格
¥830
単価(税別)
¥315

 

●特長: 
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。  

●注意: 
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。  

●種別: 
両側非接触ゴムシール形  
●材質: 
高炭素クロム軸受鋼  
●外径D(Φmm): 
47  
●幅B(mm): 
14  
●面取寸法r(mm): 
1(最小)  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
15000(グリース潤滑)  
●内径d(Φmm): 
20  
●係数: 
13.1  
●基本動定格荷重(N [kgf]): 
12800[1300]  
●基本静定格荷重(N [kgf]): 
6600[670]  
●総合カタログVol13ページ: 
247  
●RED BOOKVol4ページ: 
1121  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
301  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

深溝玉軸受 6000番台 LLB

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:28

¥223〜

研磨布シート

MonotaRO

商品点数:10

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:65

¥166〜

単列深溝玉軸受

NSK(日本精工)

商品点数:21

¥274〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34