曜日別特売
よこブリッジL 可搬式作業台 たてブリッジ ナカオ 06956607

可搬式作業台 たてブリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
06956607
品番
よこブリッジL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
質量(kg)
5.5
長さ(mm)
1550
適合
GTW-16号の横連結
幅(mm)
400
注意
※物流の事情により、個人宅への配送はお断りすることがあります
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする