工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
差込継手
リケン
LAカップリング鋼管用
注文コード
06957465
品番
LA型 エルボ
内容量
1個
参考基準価格
¥1,080
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
単価(税別)
¥778
数量:
●特長:
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
●用途:
水道、ガス、温水などの配管
●注意:
管の抜け出し防止機能を有していませんので、必ず管を固定して使用してください。
一度使用したゴムパッキンは再使用できません。
保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
凍結しないよう保温してください。
必ず管を固定して使用してください。
●適合:
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0〜0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)
JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0〜1MPa)
JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0〜1MPa)
JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0〜0.75MPa)
●材質:
本体:黒心可鍛鋳鉄
ナット:黒心可鍛鋳鉄
ゴムパッキン:NBR
ワッシャ:鋼
●使用温度範囲(℃):
-10〜60
●寸法L(mm):
約49
●呼び径:
1/2
●管外径(Φmm):
21.7
●寸法E(mm):
19
●寸法l(mm):
42
●適合管の呼び:
15
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
LAカップリング鋼管用
リケン
商品点数:6
¥493〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
LAカップリング鋼管用
リケン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF