間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リケン

LAカップリング鋼管用

 
注文コード
06957474
品番
LA型 エルボ
内容量
1個
参考基準価格
¥1,270
単価(税別)
¥914

 

●特長: 
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。  

●用途: 
水道、ガス、温水などの配管  

●注意: 
※管の抜け出し防止機能を有していませんので、必ず管を固定して使用してください。
一度使用したゴムパッキンは再使用できません。
保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
凍結しないよう保温してください。
必ず管を固定して使用してください。  

●適合: 
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0〜0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)
JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0〜1MPa)
JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0〜1MPa)
JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0〜0.75MPa)  

●材質: 
本体:黒心可鍛鋳鉄
ナット:黒心可鍛鋳鉄
ゴムパッキン:NBR
ワッシャ:鋼  

●使用温度範囲(℃): 
-10〜60  
●寸法L(mm): 
約55  
●呼び径: 
3/4  
●管外径(Φmm): 
27.2  
●寸法E(mm): 
24  
●寸法l(mm): 
48  
●適合管の呼び: 
20  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

LAカップリング鋼管用

リケン

商品点数:6

¥493〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34