間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

深溝玉軸受け

※代表画像です
 
注文コード
06960755
メーカー品番
6205ZZ
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は232円となります。
通常価格単価(税別)
¥212¥201
特価

 

●特長: 
アメ リカのUBCベアリングはボール・ローラーベアリングの部品の細部にまで高い等級を追求する軸受け部品のメーカーです。  

●種別: 
両側鋼板シールド形  
●質量(kg): 
0.13  
●基本静定格荷重(kN): 
7.54  
●基本動定格荷重(kN): 
12.60  
●外径D(Φmm): 
52  
●幅B(mm): 
15  
●面取寸法r(mm): 
1.00  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
12000 (グリスの場合)  
●内径d(Φmm): 
25  
●RED BOOKVol3ページ: 
906  
●総合カタログVol13ページ: 
244  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥159〜

ミニチュア玉軸受

ノーブランド

商品点数:6

¥78〜

深溝玉軸受 6300番台 LLB

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:21

¥242〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥245

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: キャスターの軸受けに使用しています。
価格に対して製品精度が高く満足しています。
進和産業株式会社 様(神奈川県) [2008-07-21]

満足度:
用途: ローラーのベアリング部分の交換に使用
耐久性も問題なく使えています。交換頻度が高いためコスト的にも助かっています
[2007-12-17]

満足度:
用途: 自社機械の交換部品として
使用量が多いので、コストダウンの為試してみました。3ヶ月経過しましたが、特に問題は起きていません。使えると思います。
角田工業 様(大阪府) [2007-11-09]


キャンペーン一覧