間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
内外電機

コントロールボックス

 
注文コード
06962103
品番
CH325-15
内容量
1面
参考基準価格
¥8,000
単価(税別)
¥5,500

 

●特長: 
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。  

●仕様: 
防塵パッキン付  
●質量(kg): 
4.3  
●ハンドル: 
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4  
●保護等級: 
IP4X  
●有効深さ(mm): 
135  
●塗装色: 
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)  
●扉開閉方式: 
片開  
●材質(ボディ): 
鉄 1.2mm  
●アース端子: 
端子ネジ 黄銅M6×10  
●材質(基板): 
鉄製 1.6mm  
●扉寸法(縦×横)(mm): 
300×250  
●材質(扉): 
鉄 1.2mm  
●基板寸法(縦D×横E)(mm): 
250×200  
●寸法(縦A×横B×深さC)(mm): 
300×250×150  
●扉寸法(縦A×横B)(mm): 
300×250  
●基板寸法(縦×横)(mm): 
250×200  
●RED BOOKVol4ページ: 
1328  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,500
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

組端子台

春日電機

商品点数:17

¥162〜

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥500

銅線用裸圧着端子(R型)

冨士端子工業

商品点数:226

¥269〜

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥400

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34