間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TAIYO

チェック弁付エアレギュレタ

注文コード
06963187
品番
ERC-15
内容量
1個
参考基準価格
¥4,500
単価(税別)
¥4,500

 

●特長: 
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
ダイヤフラム式のため応答性がよく、安定した調圧ができます。
圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。  

●幅(mm): 
63  
●全長(mm): 
122.5  
●質量(kg): 
0.49  
●材質(本体): 
アルミニウム合金  
●形式: 
ERC  
●使用温度範囲(℃): 
0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)  
●接続口径(Rc): 
1/2  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●設定圧力範囲(MPa): 
0.05〜1  
●耐圧力(MPa): 
1.6  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34