間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本精器

四方向電磁弁

※代表画像です
 
注文コード
06963327
品番
BN764S-8A-100
内容量
1台
参考基準価格
¥19,100
単価(税別)
¥19,100

 

●質量(kg): 
2.8  
●使用温度範囲(℃): 
−10〜40(但し凍結しない)  
●寸法L(mm): 
177  
●寸法H(mm): 
216  
●バルブ形式: 
2位置シングルソレノイド  
●有効断面積(mm2): 
25  
●定格電圧(V): 
AC100 50/60Hz  
●寸法F(mm): 
60  
●寸法E(mm): 
110  
●寸法T(mm): 
10  
●使用流体: 
空気  
●寸法B2(mm): 
76  
●寸法H1(mm): 
55  
●寸法B1(mm): 
60  
●寸法h(mm): 
9  
●消費電力(VA): 
起動時:100/85
定常時:18/16  

●寸法P1(mm): 
38  
●寸法P2(mm): 
35  
●絶縁階級: 
E種  
●弁形式: 
パイロット式4ポート弁  
●使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2]): 
0.15〜0.8[1.5〜8]  
●保証耐圧力(MPa[kgf/cm2]): 
1.05[10.5]  
●電圧許容範囲: 
90%〜110%  
●接続口径d: 
RC1/4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34