日本精器

※代表画像です
- ●質量(kg):
- 3.9
- ●使用温度範囲(℃):
- −10〜40(但し凍結しない)
- ●寸法L(mm):
- 212
- ●寸法H(mm):
- 232
- ●バルブ形式:
- 2位置シングルソレノイド
- ●有効断面積(mm2):
- 45
- ●定格電圧(V):
- AC200 50/60Hz
- ●寸法F(mm):
- 70
- ●寸法E(mm):
- 130
- ●寸法T(mm):
- 12
- ●使用流体:
- 空気
- ●寸法B2(mm):
- 92
- ●寸法H1(mm):
- 66
- ●寸法B1(mm):
- 80
- ●寸法h(mm):
- 11
- ●消費電力(VA):
- 起動時:100/85
定常時:18/16
- ●寸法P1(mm):
- 50
- ●寸法P2(mm):
- 43
- ●絶縁階級:
- E種
- ●弁形式:
- パイロット式4ポート弁
- ●使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2]):
- 0.15〜0.8[1.5〜8]
- ●保証耐圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 1.05[10.5]
- ●電圧許容範囲:
- 90%〜110%
- ●接続口径d:
- RC1/2