日本精器
- ●質量(kg):
- 0.4
- ●配管形式:
- 直接配管形
- ●使用温度範囲(℃):
- −10〜40(但し凍結しない)
- ●バルブ形式:
- ポペット式直動形
- ●有効断面積(mm2):
- 2.5
- ●定格電圧(V):
- AC200 (50/60Hz)
- ●接続口径(Rc):
- 1/4
- ●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 42×52×78
- ●使用流体:
- 空気
- ●消費電力(VA):
- 起動時:20/17
定常時:12/9
- ●絶縁階級:
- E種
- ●弁形式:
- 直動式3ポート弁(常閉形)
- ●使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2]):
- 0〜0.7[0〜7]
- ●保証耐圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 1.05[10.5]
- ●電圧許容範囲:
- 90〜110%