間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

ジョイレイン合羽

    
注文コード
06985221
メーカー品番
W-2120
内容量
1セット(上下)
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥1,280¥1,152
特価

 

●材質: 
ポリエステル(裏面ラミネート加工)
メッシュ部:ポリエステル  

●色: 
黒  
●サイズ: 
L  
●胸囲(cm): 
90〜98  
●身長(cm): 
170〜180  
●胴囲(cm): 
78〜88  
●RED BOOKVol3ページ: 
528  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ゴム背抜き手袋

MonotaRO

商品点数:6

¥148

グラテックスゴム手袋

ノーブランド

商品点数:3

¥223

防じんマスク No.8000J

スリーエム ヘルスケア(3M)

商品点数:2

¥410〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥245

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧