間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

ジョイレイン合羽

    
注文コード
06985237
メーカー品番
W-2120
内容量
1セット(上下)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,280¥1,216
特価

 

●材質: 
ポリエステル(裏面ラミネート加工)
メッシュ部:ポリエステル  

●色: 
黒  
●サイズ: 
LL  
●胸囲(cm): 
96〜104  
●身長(cm): 
175〜185  
●胴囲(cm): 
86〜96  
●RED BOOKVol3ページ: 
528  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全長靴

サンダンス

商品点数:1

牛床革手袋

ノーブランド

商品点数:1

¥1,572

ナイロンパンツ

カジメイク

商品点数:12

¥398

パーツボックス

MonotaRO

商品点数:12

¥227〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧