間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

綿手甲 マジック式

注文コード
06985544
メーカー品番
KM-02
内容量
1組
参考基準価格
¥1,380
単価(税別)
¥1,196

 

●特長: 
手首をしっかりガード  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●サイズ: 
M  
●寸法A(mm): 
145  
●寸法D(mm): 
190  
●寸法B(mm): 
270  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

帆布脚絆マジック式

大塚刷毛製造

商品点数:3

¥1,150〜

縦前掛

南村製作所

商品点数:1

¥1,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧