NBK(鍋屋バイテック会社)
回転グリップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07005607
品番
GHRS-19×M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質/仕上
グリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SUS303
質量(g)
29
寸法H(mm)
57
寸法d(mm)
14.8
寸法D(mm)
19
寸法A(mm)
2
寸法W(mm)
3
寸法M(mm)
M6
寸法d1(mm)
10
寸法h(mm)
55
寸法Lm(mm)
13