間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

回転グリップ

 
注文コード
07005616
品番
GHRS-23×M8
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥646¥614
特価

 

●特長: 
六角穴による裏側からの取り付け方式。  

●材質/仕上: 
グリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SUS303  

●質量(g): 
58  
●寸法H(mm): 
72  
●寸法d(mm): 
18  
●寸法A(mm): 
2  
●寸法D(mm): 
23  
●寸法W(mm): 
4  
●寸法M(mm): 
M8  
●寸法d1(mm): 
13  
●寸法h(mm): 
70  
●寸法Lm(mm): 
16  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34