工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
ハンドル・ノブ
>
ハンドル/クランプ/ノブ
>
鍋屋バイテック
>
取手
鍋屋バイテック会社
ジンク取手
注文コード
07006781
品番
TCY-104
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●材質/仕上:
亜鉛ダイカスト、クロムメッキ
●質量(g):
55
●寸法L(mm):
104
●寸法H(mm):
23
●ねじ:
おねじ
●寸法L1(mm):
87
●寸法A(mm):
10
●寸法M(mm):
M6
●寸法h(mm):
18
●寸法Lm(mm):
13
●許容荷重(N):
1200
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ジンク取手
鍋屋バイテック会社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF