間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

ジンク取手

 
注文コード
07006797
品番
TCY-122
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥618

 

●材質/仕上: 
亜鉛ダイカスト、クロムメッキ  
●質量(g): 
85  
●寸法L(mm): 
122  
●寸法H(mm): 
28  
●ねじ: 
おねじ  
●寸法L1(mm): 
102  
●寸法A(mm): 
11  
●寸法M(mm): 
M6  
●寸法h(mm): 
24  
●寸法Lm(mm): 
13  
●許容荷重(N): 
2500  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34