間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

ジンク取手

  
注文コード
07006806
メーカー品番
TC-104
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥475¥451
特価

 

●材質/仕上: 
亜鉛ダイカスト、クロムメッキ  
●質量(g): 
50  
●寸法L(mm): 
104  
●寸法H(mm): 
23  
●ねじ: 
めねじ  
●寸法L1(mm): 
87  
●寸法A(mm): 
10  
●寸法M(mm): 
M6  
●寸法h(mm): 
18  
●寸法Lf(mm): 
8  
●許容荷重(N): 
1200  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧