ナチ(NACHI)
- ●特長:
- コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
- ●質量(kg):
- 1.3
- ●取付方式:
- ねじ接続形
- ●呼び径:
- 3/8
- ●最大流量(L/min):
- 30
- ●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 21(214)
- ●寸法LB(mm):
- 21.5
- ●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.15(1.5)
- ●寸法LA(mm):
- 66
- ●寸法DA(Φmm):
- 38
- ●寸法DB(Φmm):
- 40
- ●寸法HA(mm):
- 130.5
- ●寸法HB(mm):
- 85
- ●寸法HC(mm):
- 35
- ●寸法SA(mm):
- 7
- ●寸法SB(mm):
- 6
- ●寸法SC(mm):
- 1
- ●寸法MA:
- 3/8