間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナチ(NACHI)

スロットルバルブ

 
注文コード
07008766
品番
FR-T06-10
内容量
1台
参考基準価格
¥29,600
単価(税別)
¥15,466

 

●特長: 
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。  

●質量(kg): 
3.0  
●取付方式: 
ねじ接続形  
●呼び径: 
3/4  
●最大流量(L/min): 
75  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
21(214)  
●寸法LB(mm): 
30.5  
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.1(1.0)  
●寸法LA(mm): 
95  
●寸法DA(Φmm): 
55  
●寸法DB(Φmm): 
55  
●寸法HA(mm): 
175.5  
●寸法HB(mm): 
123  
●寸法HC(mm): 
55  
●寸法SA(mm): 
10  
●寸法SB(mm): 
9  
●寸法SC(mm): 
1  
●寸法MA: 
3/4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34