間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド

(株)MonotaROとは

お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナチ(NACHI)

可変ベーンポンプ(シングル)

 
注文コード
07009834
品番
VDR-1B-1A2-13
内容量
1台
参考基準価格
¥148,600
単価(税別)
¥57,880

 

●特長: 
省エネルギー形の経済的なポンプです。
高精度な圧力保障機構を内蔵しています。
リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。
回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。
圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。
新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。  

●質量(kg): 
8  
●取付方式: 
取付フランジ形  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
最低800
最高1800  

●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]): 
1.5〜3.5(15.3〜35.7)  
●吐出量(L/min): 
0.014(無負荷時)  
●ポンプ容量(cm3/rev): 
13.9  
●最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]): 
14(143)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

はじめてのお客様へ




最近見た商品
可変ベーンポンプ(シングル) 可変ベーンポンプ(シングル)
ナチ(NACHI)
横断幕 ISO14001 横断幕 ISO14001
日本緑十字社
20m 8x9mm ツインホース 20m 8x9mm ツインホース
エスコ
マルチプリンターラベル再生紙 マルチプリンターラベル再生紙
エーワン
> もっと見る


キャンペーン


モバイル
チャットサポート

表示価格はすべて税別価格です。