間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
十川ゴム

ハイドロリックホース

   
注文コード
07014104
品番
K-140-09×800=04×16×04×16
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,520

 

●特長: 
一般油圧配管用ホース(高圧用)です。ホースに両端金具とアダプターをつけたセット品です。  

●寸法L(mm): 
65  
●内径(Φmm): 
ホース:9.5
ホース金具:7.0  

●六角対辺(mm): 
22  
●構造: 
内面層:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面層:耐油・耐侯性合成ゴム  

●外径(Φmm): 
17.5  
●最小曲げ半径(mm): 
115  
●寸法C(mm): 
6.5  
●常用圧力(MPa): 
14.0  
●概略質量(kg/m): 
0.400  
●金具: 
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付  
●寸法I(mm): 
31  
●ねじT: 
G3/8  
●最小破壊圧力(MPa): 
68.6  
●ホース長さ(mm): 
800  
●補強層: 
1W  
●最高衝撃圧力(MPa): 
20.5  
●流体温度範囲(℃): 
-40〜100  
●環境温度範囲(℃): 
-40〜70  
●RED BOOKVol3ページ: 
1084  
●RED BOOKVol4ページ: 
1480  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

高圧捻込形ブッシング

ノーブランド

商品点数:20

¥119〜

高圧捻込形六角ニップル

ノーブランド

商品点数:8

¥122〜

高圧捻込形チーズ

ノーブランド

商品点数:8

¥418〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34