十川ゴム
- ●特長:
- 一般油圧配管用ホース(高圧用)です。ホースに両端金具とアダプターをつけたセット品です。
- ●寸法L(mm):
- 65
- ●内径(Φmm):
- ホース:9.5
ホース金具:7.0
- ●六角対辺(mm):
- 22
- ●構造:
- 内面層:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面層:耐油・耐侯性合成ゴム
- ●外径(Φmm):
- 17.5
- ●最小曲げ半径(mm):
- 115
- ●寸法C(mm):
- 6.5
- ●常用圧力(MPa):
- 14.0
- ●概略質量(kg/m):
- 0.400
- ●金具:
- 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
- ●寸法I(mm):
- 31
- ●ねじT:
- G3/8
- ●最小破壊圧力(MPa):
- 68.6
- ●ホース長さ(mm):
- 1500
- ●補強層:
- 1W
- ●最高衝撃圧力(MPa):
- 20.5
- ●流体温度範囲(℃):
- -40〜100
- ●環境温度範囲(℃):
- -40〜70
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 1084
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1480