工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
高圧継手
>
炭素鋼製差込溶接形継手
>
高圧差込溶接形カップリング(六角)
ノーブランド
高圧差込溶接形丸カップリング
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
07017017
品番
SW 1
内容量
1個
単価(税別)
¥408
数量:
●材質:
炭素鋼
●寸法L(mm):
38.1
●寸法H(mm):
46
●呼び径(B):
1
●寸法D(Φmm):
27.2
●寸法E(mm):
12.7
●寸法C(mm):
12.7(min)
●接続:
SW(差込溶接)
●呼び径(A):
25
●寸法B(Φmm):
46
●寸法A(Φmm):
34.5
●管厚:
S80
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
高圧差込溶接形丸カップリング
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF