間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

高圧差込溶接形丸キャップ

※代表画像です
 
注文コード
07017281
メーカー品番
SW 2
内容量
1個
8月1日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥1,056¥1,003
特価

 

●材質: 
炭素鋼  
●寸法L(mm): 
31  
●呼び径(B): 
2  
●寸法C(mm): 
15.9(min)  
●接続: 
SW(差込溶接)  
●呼び径(A): 
50  
●寸法B(Φmm): 
76  
●寸法A(Φmm): 
61.1  
●管厚: 
S80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧