間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

高圧差込溶接形ハーフカップリング

※代表画像です
 
注文コード
07017385
品番
SW3/8
内容量
1個
単価(税別)
¥192

 

●材質: 
炭素鋼  
●寸法L(mm): 
27.1  
●呼び径(B): 
3/8  
●寸法F(mm): 
17.5  
●寸法D(Φmm): 
12.7  
●寸法C(mm): 
9.6(min)  
●接続: 
SW(差込溶接)  
●呼び径(A): 
10  
●寸法B(Φmm): 
27  
●寸法A(Φmm): 
17.8  
●管厚: 
S80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34