間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボ

※代表画像です
 
注文コード
07017823
品番
SW1 1/4
内容量
1個
通常価格単価(税別)
¥4,429¥4,208
特価

 

●材質: 
ステンレス鋼  
●寸法L(mm): 
45.0  
●呼び径(B): 
1 1/4  
●寸法D(Φmm): 
35.5  
●寸法C(mm): 
18  
●寸法l(mm): 
27.0  
●接続: 
SW(差込溶接)  
●呼び径(A): 
32  
●寸法B(Φmm): 
57  
●寸法A(Φmm): 
43.2  
●管厚: 
S80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34