工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
高圧継手
>
ステンレス製捻込形継手
>
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン
ノーブランド
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
07018234
品番
PT1 1/2
内容量
1個
通常価格
単価(税別)
¥15,792
¥15,002
数量:
●材質:
ステンレス鋼
●寸法L(mm):
64
●呼び径(B):
1 1/2
●寸法T(mm):
28
●接続:
PT(管用テーパネジ)
●寸法N(mm):
83
●寸法K(mm):
59
●呼び径(A):
40
●寸法B(Φmm):
62
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF