NSK(日本精工)

単列深溝玉軸受

注文コード
07019765
品番
6202
内容量
1個
参考基準価格
¥480
通常価格単価(税別)
¥206¥196
特価

 

●特長: 
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。  

●注意: 
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。  

●種別: 
開放形  
●材質: 
高炭素クロム軸受鋼  
●質量(kg): 
0.045(参考)  
●外径D(Φmm): 
35  
●幅B(mm): 
11  
●面取寸法r(mm): 
0.6(最小)  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
20000(グリース潤滑)
24000(油潤滑)  

●内径d(Φmm): 
15  
●係数: 
13.2  
●基本動定格荷重(N [kgf]): 
7650[780]  
●基本静定格荷重(N [kgf]): 
3750[380]  
●総合カタログVol13ページ: 
247  
●RED BOOKVol4ページ: 
1119  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
301  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

単列深溝玉軸受

NSK(日本精工)

商品点数:16

¥256〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

単列深溝玉軸受

NSK(日本精工)

商品点数:21

¥175〜

単列深溝玉軸受

NSK(日本精工)

商品点数:21

¥237〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 輸入海外製バイクの補修
製品、価格は日本製なので大満足です。
ただ、標準的な無印(CM)だけでなくC3やC4も扱って欲しい!
ベアリング太郎では多少扱っているようですが、分かりにくい上に高い!
メーカーもあまり選べないし・・・
[2008-10-13]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34