間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナチ(NACHI)

単列深溝玉軸受

※代表画像です
  
注文コード
07025751
品番
6018-2NS
内容量
1個
参考基準価格
¥9,710
通常価格単価(税別)
¥3,865¥3,672
特価

 

●特長: 
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。  

●種別: 
両接触シール形  
●材質: 
高炭素クロム軸受鋼  
●質量(kg): 
1.17  
●外径D(Φmm): 
140  
●幅B(mm): 
24  
●面取寸法r(mm): 
1.5(最小)  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
グリース潤滑:2350  
●内径d(Φmm): 
90  
●基本静定格荷重(N): 
49500  
●基本動定格荷重(N): 
58000  
●取付関係寸法(最小da)(mm): 
97  
●取付関係寸法(最大Da)(Φmm): 
133  
●取付関係寸法(最大ra)(mm): 
1.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34