ナチ(NACHI)

※代表画像です
- ●特長:
- 転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
- ●種別:
- 両接触シール形
- ●材質:
- 高炭素クロム軸受鋼
- ●質量(kg):
- 1.40
- ●外径D(Φmm):
- 140
- ●幅B(mm):
- 26
- ●面取寸法r(mm):
- 2(最小)
- ●許容回転数(min-1[r.p.m]):
- グリース潤滑:3000
- ●内径d(Φmm):
- 80
- ●基本静定格荷重(N):
- 53000
- ●基本動定格荷重(N):
- 72500
- ●取付関係寸法(最小da)(mm):
- 90
- ●取付関係寸法(最大Da)(Φmm):
- 130
- ●取付関係寸法(最大ra)(mm):
- 2.0