間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

ベーンポンプ(DVシリーズ)

※代表画像です
注文コード
07031482
品番
DVMB-1V-20
内容量
1台
参考基準価格
¥169,000
通常価格単価(税別)
¥89,700¥85,215
特価

 

●特長: 
吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。
完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。  

●質量(kg): 
28  
●取付方式: 
フート取付形  
●形式: 
単段ベーンポンプ  
●寸法L(mm): 
101.7
公差:0〜-0.22  

●寸法H(mm): 
66.7  
●寸法A(mm): 
235  
●寸法F(mm): 
13  
●寸法S(mm): 
100  
●寸法D(mm): 
25.4  
●寸法E(mm): 
140  
●寸法B(mm): 
55  
●寸法C(mm): 
54  
●寸法X(mm): 
196.8  
●寸法Z(mm): 
152  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1500
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200  

●寸法Y(mm): 
98.4  
●寸法N(mm): 
27.7
0〜-0.2  

●寸法J(mm): 
16  
●寸法G(mm): 
114.3  
●寸法K(mm): 
186  
●回転方向: 
軸端より見て:時計方向(右回転)  
●使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
一般作動油(R&O):最高8.5[85]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格8.5[85]
水・グリコール系:最高7[70]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高7[70]/定格7[70]  

●寸法R(mm): 
200  
●寸法U(mm): 
222  
●寸法V(mm): 
111  
●ポンプ: 
容量形式:中形  
●寸法T(Фmm): 
25.5  
●適合流体: 
石油系作動油  
●寸法P(Φmm): 
25.4
公差:0〜-0.021  

●寸法AA(mm): 
76  
●寸法AB(φmm): 
14  
●寸法AC(mm): 
15  
●寸法AD(mm): 
4.76
公差:0〜-0.03  

●寸法AE(Rc): 
1 1/2  
●寸法AF(Rc): 
1 1/4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34