ダイキン工業

※代表画像です
- ●特長:
- 吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。
完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
- ●質量(kg):
- 28
- ●取付方式:
- フート取付形
- ●形式:
- 単段ベーンポンプ
- ●寸法L(mm):
- 101.7
公差:0〜-0.22
- ●寸法H(mm):
- 66.7
- ●寸法A(mm):
- 235
- ●寸法F(mm):
- 13
- ●寸法S(mm):
- 100
- ●寸法D(mm):
- 25.4
- ●寸法E(mm):
- 140
- ●寸法B(mm):
- 55
- ●寸法C(mm):
- 54
- ●寸法X(mm):
- 196.8
- ●寸法Z(mm):
- 152
- ●許容回転数(min-1[r.p.m]):
- 耐摩耗性作動油:600〜1500
一般作動油(R&O)、水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
- ●寸法Y(mm):
- 98.4
- ●寸法N(mm):
- 27.7
0〜-0.2
- ●寸法J(mm):
- 16
- ●寸法G(mm):
- 114.3
- ●寸法K(mm):
- 186
- ●回転方向:
- 軸端より見て:時計方向(右回転)
- ●使用圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 一般作動油(R&O):最高8.5[85]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格8.5[85]
水・グリコール系:最高7[70]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高7[70]/定格5.5[55]
- ●寸法R(mm):
- 200
- ●寸法U(mm):
- 222
- ●寸法V(mm):
- 111
- ●ポンプ:
- 容量形式:中形
- ●寸法T(Фmm):
- 25.5
- ●適合流体:
- 石油系作動油
- ●寸法P(Φmm):
- 25.4
公差:0〜-0.021
- ●寸法AA(mm):
- 76
- ●寸法AB(φmm):
- 14
- ●寸法AC(mm):
- 15
- ●寸法AD(mm):
- 4.76
公差:0〜-0.03
- ●寸法AE(Rc):
- 1 1/2
- ●寸法AF(Rc):
- 1 1/4