間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

ベーンポンプ(DSシリーズ)

※代表画像です
注文コード
07031543
品番
DS12P
内容量
1台
参考基準価格
¥50,200
通常価格単価(税別)
¥28,700¥27,265
特価

 

●特長: 
吸込み口が広いため、吸込み抵抗が小さく低騒音です。
クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定で、高速回転で使用する場合でも焼き付き、摩耗がなく、安定した高い効率を保ちます。
吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。  

●質量(kg): 
3  
●形式: 
小形単段ベーンポンプ  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1800
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200  

●回転方向: 
軸端より見て:時計方向(右回転)
[右回転と左回転の組替えはできません。]  

●使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
最高:7[70]/定格:7[70]  
●ポンプ: 
容量形式:DS12形  
●適合流体: 
石油系作動油、水・グリコール系作動油、W/Oエマルション系作動油  
●吐出量(L/min)/吸込圧力(MPa): 
7.7/0.4
7.2/3
6.7/5
6.5/7  

●RED BOOKVol4ページ: 
1472  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34