間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

オイルクーラー

※代表画像です
 
注文コード
07031577
品番
LT-0403A
内容量
1台
参考基準価格
¥38,200
通常価格単価(税別)
¥30,941¥29,394
特価

 

●特長: 
より少ない水量で、より大きい冷却能力がでるLT形オイルクーラーです。  

●用途: 
清水、工業用水用  

●注意: 
※冷却管(Cu)を腐食する液体および水、海水の冷却には使用できません。
化学薬品や食品の冷却には使用できません。
油入口と水入口との温度差が80℃以上の場合は、使用できません。
銅チューブ内に流す水量は多過ぎますと、流速により銅チューブ腐食の原因となります。また、少なすぎますとスケールが生成しやすく、熱効率も悪く冷却能力も低下します。  

●質量(kg): 
7  
●寸法H(mm): 
75  
●全長A(mm): 
364  
●最大流量(L/min): 
油:40  
●寸法F(mm): 
60  
●寸法S(mm): 
76.3  
●寸法D(mm): 
140  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
油側:1[10]、水側:0.7[7]  
●寸法E(mm): 
115  
●寸法B(mm): 
200  
●寸法C(mm): 
87  
●寸法W(mm): 
105  
●寸法P(mm): 
108  
●寸法M(mm): 
3/4  
●寸法N(mm): 
1/2  
●寸法G(mm): 
57  
●寸法K(mm): 
14.5  
●水量(L/min): 
8(流速0.5m/s)
30(流速2.0m/s)  

●寸法U(mm): 
30  
●寸法V(mm): 
2.3  
●寸法J×L(mm): 
20×10  
●伝熱面積(m2): 
0.3  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34