ダイキン工業

※代表画像です
- ●特長:
- より少ない水量で、より大きい冷却能力がでるLT形オイルクーラーです。
- ●用途:
- 清水、工業用水用
- ●注意:
- ※冷却管(Cu)を腐食する液体および水、海水の冷却には使用できません。
化学薬品や食品の冷却には使用できません。
油入口と水入口との温度差が80℃以上の場合は、使用できません。
銅チューブ内に流す水量は多過ぎますと、流速により銅チューブ腐食の原因となります。また、少なすぎますとスケールが生成しやすく、熱効率も悪く冷却能力も低下します。
- ●質量(kg):
- 9
- ●寸法H(mm):
- 75
- ●全長A(mm):
- 504
- ●最大流量(L/min):
- 油:50
- ●寸法F(mm):
- 60
- ●寸法S(mm):
- 76.3
- ●寸法D(mm):
- 280
- ●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 油側:1[10]、水側:0.7[7]
- ●寸法E(mm):
- 115
- ●寸法B(mm):
- 340
- ●寸法C(mm):
- 87
- ●寸法W(mm):
- 105
- ●寸法P(mm):
- 108
- ●寸法M(mm):
- 3/4
- ●寸法N(mm):
- 1/2
- ●寸法G(mm):
- 57
- ●寸法K(mm):
- 14.5
- ●水量(L/min):
- 10(流速0.5m/s)
30(流速2.0m/s)
- ●寸法U(mm):
- 30
- ●寸法V(mm):
- 2.3
- ●寸法J×L(mm):
- 20×10
- ●伝熱面積(m2):
- 0.4