ダイキン工業
- ●特長:
- Vシリーズ ピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
- ●質量(kg):
- 23.5
- ●出力(kW):
- 1.5(極数4P)
- ●形式:
- Mシリーズモーターポンプ
- ●制御方式:
- プレッシャコンペンセータ制御
リモートコントロール制御無
- ●定格電流(A):
- 6.8(200V[50Hz])
6.2(200V[60Hz])
6.0(220V[60Hz])
- ●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]):
- 0.8〜7[8〜70]
- ●配管:
- 接続方向:アキシャルポート
- ●適合流体:
- 石油系作動油
- ●ポンプ容量(cm3/rev):
- 14.8