間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

モーターポンプ

注文コード
07031631
品番
M15A1X-2-90
内容量
1台
参考基準価格
¥227,000
通常価格単価(税別)
¥112,000¥106,400
特価

 

●特長: 
Vシリーズ ピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。  

●質量(kg): 
23.5  
●出力(kW): 
1.5(極数4P)  
●形式: 
Mシリーズモーターポンプ  
●制御方式: 
プレッシャコンペンセータ制御
リモートコントロール制御無  

●定格電流(A): 
6.8(200V[50Hz])
6.2(200V[60Hz])
6.0(220V[60Hz])  

●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]): 
0.8〜7[8〜70]  
●配管: 
接続方向:サイドポート  
●適合流体: 
石油系作動油  
●ポンプ容量(cm3/rev): 
14.8  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34