間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

電磁パイロット操作弁

※代表画像です
注文コード
07031796
品番
JS-G06-4CB
内容量
1台
参考基準価格
¥129,000
単価(税別)
¥63,765

 

●特長: 
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。  

●形式: 
Jシリーズ電磁パイロット切替弁  
●呼び径: 
3/4  
●電源(V): 
AC200(50/60Hz)、AC220V(60Hz)  
●最大流量(L/min): 
300  
●作動方式: 
スプール:スプリングオフセット形(SOL.b付)  
●接続方式: 
ガスケット取付形  
●適合流体: 
石油系作動油  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34