ツガミ
- ●特長:
- 母体のめねじを強化する
耐久性のあるねじ結合ができる
簡潔なデザインができる
疲れ限度を増大する
容積重量を減少させる
不良品を簡単に更正する
- ●特記:
- 返品不可の為、在庫が無くなり次第取寄せに変更させて頂きます。
- ●材質:
- ステンレス鋼
- ●ねじピッチ(mm):
- 1.0
- ●ねじの呼び寸法:
- M6
- ●自由巻数(±1/4):
- 10
- ●ねじの種類:
- メートル並目ねじ
- ●タップ下穴径最大(Φmm):
- 6.40
- ●タップ下穴径最小(Φmm):
- 6.22
- ●自由外径最大(Φmm):
- 7.98
- ●自由外径最小(Φmm):
- 7.47
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1416