工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材)
>
スプリュー・ヘリサート・インサート
ツガミ
標準インサート 2D
5日以内出荷とは
注文コード
07033117
品番
2.0D
内容量
1袋(100個入)
通常価格
単価(税別)
¥22,464
¥21,341
数量:
●特長:
母体のめねじを強化する
耐久性のあるねじ結合ができる
簡潔なデザインができる
疲れ限度を増大する
容積重量を減少させる
不良品を簡単に更正する
●材質:
ステンレス鋼
●ねじピッチ(mm):
2.0
●ねじの呼び寸法:
M16
●自由巻数(±1/4):
13 1/2
●ねじの種類:
メートル並目ねじ
●タップ下穴径最大(Φmm):
16.73
●タップ下穴径最小(Φmm):
16.44
●自由外径最大(Φmm):
19.49
●自由外径最小(Φmm):
18.73
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
標準インサート 2D
ツガミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF