日本ポリペンコ

※代表画像です
- ●特長:
- 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
- ●用途:
- 車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
- ●注意:
- ※質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。
- ●種別:
- 丸棒
- ●長さ(mm):
- 500
- ●外径(Φmm):
- 65
- ●質量(kg/本):
- 1.9
- ●外径公差(mm):
- +0.1〜+4.0
- ●長さ公差(mm):
- +1.0〜+15.0
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1310