間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

高圧捻込形異径チーズ

 
注文コード
07036662
品番
PT1/2×PT3/8
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥665¥632
特価

 

●材質: 
炭素鋼  
●寸法L(mm): 
28.9  
●呼び径(B): 
1/2×3/8  
●最高使用圧力(MPa): 
14.0  
●接続: 
PT(管用テーパネジ)  
●呼び径(A): 
15×10  
●寸法B(Φmm): 
33  
●管厚: 
S80  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

高圧捻込形六角ニップル

ノーブランド

商品点数:8

¥122〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34