間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

高圧差込溶接形異径チーズ

 
注文コード
07036836
メーカー品番
SW1/2×SW1/4
内容量
1個
8月1日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥580

 

●材質: 
炭素鋼  
●寸法L(mm): 
28.9  
●呼び径(B): 
1/2  
●寸法D(Φmm): 
16.1  
●寸法C(mm): 
13  
●寸法l(mm): 
15.9  
●接続: 
SW(差込溶接)  
●呼び径(A): 
15  
●寸法B(Φmm): 
33  
●寸法A(Φmm): 
22.2  
●管厚: 
S80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧