間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

高圧差込溶接形異径チーズ

 
注文コード
07036967
品番
SW2×SW1/2
内容量
1個
単価(税別)
¥3,827

 

●材質: 
炭素鋼  
●寸法L(mm): 
60.1  
●呼び径(B): 
2  
●寸法D(Φmm): 
52.7  
●寸法C(mm): 
22  
●寸法l(mm): 
38.1  
●接続: 
SW(差込溶接)  
●呼び径(A): 
50  
●寸法B(Φmm): 
77  
●寸法A(Φmm): 
61.1  
●管厚: 
S80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34