間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

純綿サイズ軍手

取扱い終了 
注文コード
07037073
品番
-
内容量
1ダース(12双)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
火や熱を伴う作業に最適。油を良く吸いすべらない。  

●材質: 
綿100%  
●サイズ: 
M  
●全長(cm): 
約22  
●糸本数(本): 
4本編  
●手の平幅(cm): 
約11  
●ゲージ数: 
8  
●質量(g/ダース): 
約740  

代替相当品
07037073
-
08251677
-
MonotaRO
純綿軍手
1ダース(12双入) ¥420 メーカー、仕様、色に違いがあります

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-7e

Canon

商品点数:8

¥1,000〜

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥248〜

純綿双糸軍手

松元屋

商品点数:1

¥741

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 鋳物屋です。銑鉄材料を運んだりします。
だんだん、素材は、?単価と品質 比べて まあ いいんじゃあないですか?
銑熔鋳造株式会社 様(大阪府) [2007-04-01]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34