間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

プロフレーマー

注文コード
07037107
品番
#PF-001RD
内容量
1双
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,136¥2,029
特価

 

●特長: 
パーミヤ生地使用で、滑りにくく細かい作業や、ハードな作業に力を発揮。  

●仕様: 
袖部:マジックテープ付  
●色: 
赤/黒  
●サイズ: 
S  
●全長(cm): 
21.5(±5mm)  
●中指長(cm): 
8(±5mm)  
●手の平幅(cm): 
20(±5mm)  
●測定可能な手首周囲長(mm): 
17.5(±5mm)  
●材質(甲): 
ポリエステル、ナイロン、その他  
●材質(掌側): 
日本製パーミヤ生地  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

滑り止め手袋

MonotaRO

商品点数:2

¥65〜

PUソルジャー

松元屋

商品点数:9

エムテック

ノーブランド

商品点数:5

¥1,050

EDLP コード付タップ (ムービープラグ)

ELPA (朝日電器)

商品点数:5

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34