間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

プロフレーマー

注文コード
07037143
品番
#PF-001RD
内容量
1双
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,136¥2,029
特価

 

●特長: 
パーミヤ生地使用で、滑りにくく細かい作業や、ハードな作業に力を発揮。  

●仕様: 
袖部:マジックテープ付  
●色: 
赤/黒  
●サイズ: 
3L  
●全長(cm): 
25(±5mm)  
●中指長(cm): 
10(±5mm)  
●手の平幅(cm): 
24(±5mm)  
●測定可能な手首周囲長(mm): 
19.5(±5mm)  
●材質(甲): 
ポリエステル、ナイロン、その他  
●材質(掌側): 
日本製パーミヤ生地  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

PUソルジャー

松元屋

商品点数:1

¥450

エムテック

ノーブランド

商品点数:5

¥1,050

GRIP ON HYPER スナイパー

プロスター

商品点数:3

¥750

PUソルジャー

松元屋

商品点数:9

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34