間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
新富士バーナー

プロパンバーナー Lタイプ

 
注文コード
07037807
品番
L-7
内容量
1台
参考基準価格
¥25,000
通常価格単価(税別)
¥19,444¥18,472
特価

 

●特長: 
道路補修・ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。  

●全長(mm): 
750(ホースを除く)  
●質量(kg): 
1.77  
●ホース長さ(m): 
3  
●火炎温度(℃): 
1500  
●火口: 
7号  
●火口径(mm): 
60  
●接手: 
L-500  
●火炎形状: 
棒状炎  
●発熱量(kW[kcal/h]): 
84.2(72378)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34