工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
ガストーチ/バーナー
>
バーナー
>
新富士バーナー
新富士バーナー
プロパンバーナー Lタイプ
当日出荷とは
注文コード
07037816
品番
L-8
内容量
1台
参考基準価格
¥27,000
通常価格
単価(税別)
¥20,543
¥19,516
数量:
●特長:
道路補修・ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。
●全長(mm):
920(ホースを除く)
●質量(kg):
2.09
●ホース長さ(m):
3
●火炎温度(℃):
1500
●火口:
8号
●火口径(mm):
75
●接手:
L-700
●火炎形状:
棒状炎
●発熱量(kW[kcal/h]):
118.2(101640)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
プロパンバーナー Lタイプ
新富士バーナー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF